›

Microdevitatore senza leva compatto alta qualità per controllo circuiti elettrici

Cod. Rexel EA040742600
Cod. Produttore 040742600
Cod. EAN 8029564050230

Informazioni principali

  • Portata: 1 A - 125 V
  • Forza azionamento: 130 gr
  • Corpo: PVC
  • Contatti: Ottone argentato
  • Terminali: Per C.S.
  • Isolamento: >100MΩ DC500V
  • Tensione di tenuta: AC 500V 1 min
  • Serie: DM1

Descrizione del prodotto

Microdevitatore senza leva dalle dimensioni compatte, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso senza ingombro aggiuntivo. Progettato per garantire affidabilità e durata, si adatta facilmente a circuiti elettrici grazie ai suoi terminali standardizzati. La struttura robusta assicura una lunga vita operativa anche in ambienti con spazi ridotti, offrendo una soluzione funzionale e versatile per il controllo elettrico. Descrizione del produttore: PORTATA:1 A - 125 V FORZA AZION.:130 gr CORPO:pvc CONTATTI:ottone argent. TERMINALI:per C.S.
Microdevitatore senza leva compatto alta qualità per controllo circuiti elettrici