›

Microdevicatore leva e rotella termica per controllo circuiti elettrici professionali e industriali

Cod. Rexel EA040743300
Cod. Produttore 040743300
Cod. EAN 8029564050322

Informazioni principali

  • Portata: 6A 125/250VAC
  • Corrente: 5A 30VDC
  • Forza azionamento: 50 gf max
  • Certificazioni: UL, cUL, ENEC15
  • Vita meccanica: 5.000.000 operazioni
  • Temperatura operativa: -40°C ÷ +125°C
  • Materiale corpo: PVC
  • Serie: EA040743300

Descrizione del prodotto

Microinterruttore con leva e rotella, progettato per applicazioni elettriche di precisione. Dotato di leva metallica e rotella per un attivazione affidabile e sensibile, si caratterizza per dimensioni compatte e terminali a saldare, ideali per un montaggio semplice e sicuro su circuiti elettrici. La struttura robusta garantisce durata nel tempo e resistenza a sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto per il controllo di dispositivi elettrici in ambienti industriali e di automazione. Descrizione del produttore: PORTATA:5 A - 250 V FORZA AZION.:50 gr. CORPO:pvc CONTATTI:ottone argent. TERMINALI:a saldare
Microdevicatore leva e rotella termica per controllo circuiti elettrici professionali e industriali