›

Microbanana flessibile diametro 2 mm rossa per connessioni elettriche precise e durature

Cod. Rexel EA040348300
Cod. Produttore 040348300
Cod. EAN 8029564408697

Informazioni principali

  • Diametro: 2 mm
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Microbanana flessibile
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Alla flessione
  • Applicazioni: Elettriche precise
  • Serie: EA040348300

Descrizione del prodotto

Microbanana di diametro 2 mm con rivestimento rosso, progettata per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. La struttura flessibile assicura facilità di inserimento e adattabilità in diverse applicazioni elettriche, offrendo ottima conducibilità grazie alla punta placcata in oro. Ideale per test, misurazioni e connessioni temporanee in ambito elettrico ed elettronico. La combinazione di materiali resistenti e design ergonomico rende questo connettore microbanana un componente essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Microbanana flessibile di colore rosso con diametro 2, ideale per connessioni elettriche precise e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettata per offrire una facile installazione e una buona resistenza alla flessione, adatta a diversi contesti di utilizzo.
Microbanana flessibile diametro 2 mm rossa per connessioni elettriche precise e durature