Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2201307000
Cod. Produttore
2201307000
Cod. EAN
8016535094362

Informazioni di prodotto

MICRO LISET 130 13W L620 CLD SL OS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada MICRO LISET da 13 watt con temperatura colore di 6200 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una luce fredda e brillante, questa lampada combina risparmio energetico e lunga durata, assicurando prestazioni affidabili in ambienti elettrici professionali. La sua tecnologia avanzata permette un'illuminazione costante e uniforme, rendendola adatta a molteplici usi nel settore elettrico.

flusso luminoso effettivo

1403 lm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”