Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132210400
Cod. Produttore
132210400
Cod. EAN
8029564643463

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 5-24Vcc
  • Corrente max: 3A
  • Attivazione: Touch
  • Dimensioni: 40x10mm
  • Range dimmerazione: 5%-100%
  • Tipo dimmerazione: Ciclica
  • Materiale diffusore: Plastica
  • Serie: EA132210400

Documentazione tecnica

Micro dimmer touch con tecnologia a molla, progettato per gestire carichi fino a 3,5 ampere. Questo dispositivo consente un controllo preciso e intuitivo dell'illuminazione, garantendo un funzionamento affidabile e una regolazione fluida della luminosità. Ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali, offre un design compatto e un sistema touch moderno che facilita l'uso quotidiano. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e sicurezza nell'uso. Descrizione del produttore: Micro dimmer touch da profilo per strisce LED singolo colore in tensione costante. Larghezza 8mm-10mm. Sensore touch con luce di segnalazione. Compatibile con la gamma di connettori rapidi slim per SMD e COB.

Produttore

Micro dimmer touch molla integrata 3,5A controllo luce preciso residenziale e commerciale

€ 4,32 x 1 pz.
(pz.)