› Illuminazione

MICRO 2 30W 5000K illuminazione LED argento per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel TA7025PR5030GL
Cod. Produttore 7025PR5030GL
Cod. EAN 8059698070484

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura: 5000K
  • Colore: Argento
  • Serie: MICRO 2
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Moderno e versatile

Descrizione del prodotto

Il MICRO 2 30W 5000K MOD. PR in argento è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire prestazioni elevate in ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 30W e una temperatura di colore di 5000K, questo dispositivo fornisce una luce bianca brillante che migliora la visibilità e crea un'atmosfera accogliente. La finitura in argento conferisce un tocco di eleganza, rendendolo ideale per una varietà di stili di arredamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il MICRO 2 è progettato per garantire durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione efficiente e dal design raffinato. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un'illuminazione funzionale senza compromettere l'estetica. Descrizione del produttore: Il MICRO 2 30W 5000K MOD. PR in argento è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire prestazioni elevate in ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 30W e una temperatura di colore di 5000K, questo dispositivo fornisce una luce bianca brillante che migliora la visibilità e crea un'atmosfera accogliente. La finitura in argento conferisce un tocco di eleganza, rendendolo ideale per una varietà di stili di arredamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il MICRO 2 è progettato per garantire durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione efficiente e dal design raffinato. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un'illuminazione funzionale senza compromettere l'estetica.
MICRO 2 30W 5000K illuminazione LED argento per ambienti residenziali e commerciali