› Illuminazione

Micro 2 30W 4000K luce bianca neutra design antracite per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel TA7025PR4030EL
Cod. Produttore 7025PR4030EL
Cod. EAN 8059698070392

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore: Antracite
  • Serie: MICRO 2
  • Illuminazione: Luce bianca neutra
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Efficienza: Consumi ridotti
  • Durata: Lunga e affidabile

Descrizione del prodotto

Il MICRO 2 30W 4000K MOD. PR in antracite rappresenta una soluzione d'illuminazione versatile e moderna, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 30 watt e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che valorizza gli spazi, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi e abitazioni. La finitura antracite conferisce un tocco contemporaneo, mentre la sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i consumi elettrici. Questo apparecchio è progettato per garantire una lunga durata e una manutenzione minima, rendendolo una scelta intelligente per chi cerca un'illuminazione affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Il MICRO 2 30W 4000K MOD. PR in antracite rappresenta una soluzione d'illuminazione versatile e moderna, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 30 watt e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che valorizza gli spazi, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi e abitazioni. La finitura antracite conferisce un tocco contemporaneo, mentre la sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i consumi elettrici. Questo apparecchio è progettato per garantire una lunga durata e una manutenzione minima, rendendolo una scelta intelligente per chi cerca un'illuminazione affidabile e di qualità.
Micro 2 30W 4000K luce bianca neutra design antracite per ambienti residenziali e commerciali