› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

MGV/416/0 SCATOLA DI GIUNZION

DKC
Cod. Rexel DKC052684107
Cod. Produttore 052684107
Cod. EAN 8054684004603

Informazioni principali

  • Materiale: resina poliestere rinforzata
  • Morsetti: lega zinco ramati/stagnati
  • Sezione morsetti: 4x16/4x4 mm²
  • Portafusibili: 2 mini 5x20 - 10 A
  • Classe isolamento: II (doppio isolamento)
  • Protezione IP: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK08 CEI EN 62262
  • Serie: MGV/416/0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro. Morsetti in lega di zinco, ramati e stagnati. Reazione al fuoco 100-UNIPLAST 228; resistenza alla traccia > 600 V – IEC 112. Sezione morsetti: 4x16 entrata/uscita – 4x4 derivazione. Portafusibili: fino a 2 per fusibili mini 5x20 – 10 A. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 08 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

124 mm

profondità

125 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,35 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

133 mm

MGV/416/0 SCATOLA DI GIUNZION