› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

MGN/410/1 SCATOLA DI GIUNZION

DKC
Cod. Rexel DKC052694015
Cod. Produttore 052694015
Cod. EAN 8054684004641

Informazioni principali

  • Materiale: Resina poliammidica 6,6
  • Sezione morsetti: 4x10/4x2,5 mm²
  • Portafusibili: 2 mini 5x20 - 10 A
  • Montaggio pali: Ø min 80 mm
  • Grado protezione: IP 43
  • Resistenza urti: IK 02
  • Classe isolamento: II (doppio isolamento)
  • Serie: MGN/410/1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati in resina poliammidica 6,6 (autoestinguenza HB-UL 94). Morsetti in OT 58 (UNI 5705-65) con serraggio conduttori a grano. Sezione morsetti: 4x10 entrata/uscita – 4x2,5 derivazione. Staffa ancoraggio cavi. Portafusibili: fino a 2 per fusibili mini 5x20 – 10 A. Per montaggio su pali di diametro minimo 80 con feritoia 45x186 a testate semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 02 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

155 mm

profondità

76 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,32 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

80 mm

MGN/410/1 SCATOLA DI GIUNZION