›

Mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce colore grigio per dispositivi elettrici

Cod. Rexel VI20755.2
Cod. Produttore 20755.2
Cod. EAN 8007352628878

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Simbolo: Frecce
  • Colore: Grigio
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI20755.2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce colore grigio per dispositivi elettrici