›

Mezzi tasti fissi neutri 1 modulo Silver per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI14751.0.SL
Cod. Produttore 14751.0.SL
Cod. EAN 8007352591486

Informazioni principali

  • Descrizione: Due mezzi tasti fissi
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Silver
  • Tipo: Neutri
  • Serie: VI14751.0.SL
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti fissi intercambiabili neutri 1 modulo, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Mezzi tasti fissi neutri 1 modulo Silver per installazioni elettriche