›

Mezzi tasti dimmer 2 moduli simboli intercambiabili Next per controllo luce

Cod. Rexel VI20752.3.N
Cod. Produttore 20752.3.N
Cod. EAN 8007352593053

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M DIMMER NEXT
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo tasti: Mezzi tasti intercambiabili
  • Simboli: Dimmer
  • Serie: Next
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Mezzi tasti dimmer 2 moduli simboli intercambiabili Next per controllo luce