› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabile grigio per impianti elettrici

Cod. Rexel VI20752
Cod. Produttore 20752
Cod. EAN 8007352592124

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 2 moduli
  • Personalizzabile: Sì
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabile grigio per impianti elettrici