›

Mezzi tasti 1 modulo ON/OFF volume simboli I O Silver per interruttori elettrici

Cod. Rexel VI14751.4.SL
Cod. Produttore 14751.4.SL
Cod. EAN 8007352591448

Informazioni principali

  • Tipo: Due mezzi tasti
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: I volume, O volume
  • Colore: Silver
  • Funzione: On/Off volume
  • Serie: VI14751.4.SL
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Mezzi tasti 1 modulo ON/OFF volume simboli I O Silver per interruttori elettrici