›

Metro tascabile avvolgibile 5 metri compatto leggero con blocco rapido per misurazioni elettriche precise

Cod. Rexel EA070161900
Cod. Produttore 070161900
Cod. EAN 8029564607335

Informazioni principali

  • Tipo: Metro tascabile
  • Lunghezza: 5 metri
  • Meccanismo: Avvolgibile rapido
  • Uso: Misurazioni elettriche
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Portabilità: Compatto e leggero
  • Applicazione: Installazioni e manutenzioni
  • Serie: EA070161900

Descrizione del prodotto

Metro tascabile avvolgibile lungo 5 metri, progettato per garantire precisione e praticità nelle misurazioni. La struttura compatta e leggera lo rende facilmente trasportabile e maneggevole, ideale per professionisti e appassionati del fai da te. Dotato di un sistema di blocco rapido per fissare la misura desiderata e di un rivestimento antiscivolo per una presa sicura. La sua robustezza assicura durata nel tempo anche in ambienti di lavoro intensi. Uno strumento essenziale per misurazioni affidabili e veloci in ogni situazione. Descrizione del produttore: Metro tascabile avvolgibile di 5 metri, ideale per misurazioni precise e pratiche in ambito elettrico. Compatto e leggero, è progettato per facilitare il lavoro degli operatori garantendo affidabilità e facilità d’uso. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il meccanismo di avvolgimento rapido permette un utilizzo efficiente e sicuro. Uno strumento indispensabile per misurazioni accurate in installazioni e manutenzioni di impianti elettrici.
Metro tascabile avvolgibile 5 metri compatto leggero con blocco rapido per misurazioni elettriche precise