Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 560 6
Cod. Produttore
EO 560 6
Cod. EAN
7320500312773

Informazioni di prodotto

MEP6-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 6F.

Documentazione tecnica

La custodia ELEO 560 6 si presenta in una raffinata tonalità grigio scuro, perfetta per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia garantisce una protezione ottimale per i tuoi dispositivi elettrici. La sua struttura robusta è progettata per resistere a diverse condizioni di utilizzo, assicurando la massima durabilità. Il design ergonomico non solo offre una presa sicura, ma facilita anche l'installazione, rendendola adatta a una vasta gamma di applicazioni. La custodia è ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, senza compromettere la sicurezza dei propri apparecchi. Con ELEO 560 6, puoi contare su una soluzione di protezione efficace e stilosa per i tuoi impianti elettrici.

materiale della scatola

plastica

larghezza

301 mm

profondità

75 mm

altezza

61 mm

colore parte superiore scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

22 mm

Produttore

ABB

MEP6-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO