Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 556 4
Cod. Produttore
EO 556 4
Cod. EAN
7320500312506

Informazioni di prodotto

MEP1-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 1F.

Documentazione tecnica

La custodia ELEO 556 4 è un prodotto versatile e robusto, realizzato in un elegante grigio scuro. Questa custodia è progettata per garantire una protezione efficace per i componenti elettrici, assicurando che siano al riparo da polvere e umidità. La sua struttura solida è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, rendendola adatta per ambienti industriali e domestici. La combinazione di materiali di alta qualità garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il design funzionale facilita l'installazione e l'accesso ai dispositivi contenuti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla praticità, la custodia ELEO 556 4 si distingue come una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore elettrico.

materiale della scatola

plastica

larghezza

101 mm

profondità

75 mm

altezza

61 mm

colore parte superiore scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

22 mm

Produttore

ABB

MEP1-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO