Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADM300
Cod. Produttore
DM300
Cod. EAN
8006588050392

Informazioni di prodotto

MENSOLA PARETE+Tappo
Mensola da parete in materiale resistente, progettata per supportare componenti elettrici con sicurezza e stabilità. Dotata di tappo di chiusura, assicura una finitura ordinata e protegge le parti interne da polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, garantisce facilità di installazione e affidabilità nel tempo. La struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diversi contesti professionali nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Mensola da parete in materiale resistente, progettata per il supporto e il fissaggio sicuro di componenti elettrici. Include un tappo di chiusura che garantisce una finitura ordinata e protegge le parti interne da polvere e danni. Ideale per installazioni elettriche, combina robustezza e praticità in un unico elemento funzionale.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

Tipologia

Braccio da parete

qualità del materiale

Altro

lunghezza

62,5 mm

materiale

Plastica

Produttore

Mensola parete resistente con tappo chiusura per supporto componenti elettrici impianti professionali