Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV62117
Cod. Produttore
MV62117
Cod. EAN
3660612010391

Informazioni di prodotto

MENSOLA A SOFFITTO C TIPO OMEGA - DIMENSIONI 105x265x195MM - FINITURA Z 275
Serie SP - Supporti e accessori

larghezza

195 mm

altezza

265 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 195 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

angolo

90 ° 90 °

portata

2 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

MENSOLA OMEGA C 105X265X195MM Z275