Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI000422
Cod. Produttore
000422
Cod. EAN
8018367004229

Informazioni di prodotto

La Mensola Nikko+ 27 Antrac offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minore necessità di manutenzione
  • Ottimizzazione energetica grazie a componenti di qualità
Mensola 27 Descrizione del produttore: Mensola 27

colore

Antracite

larghezza

236 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

lunghezza

277 mm

materiale

Alluminio