Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI000402
Cod. Produttore
000402
Cod. EAN
8018367004021

Informazioni di prodotto

Mensola Nikko+ 21 Antrac offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo in fase di installazione
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minori costi di manutenzione nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore gestione dell’illuminazione
Mensola 21 Descrizione del produttore: Mensola 21

colore

Antracite

larghezza

209 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

lunghezza

214 mm

materiale

Alluminio