Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV60191
Cod. Produttore
MV60191
Cod. EAN
3660612282354

Informazioni di prodotto

MENSOLA AD INNESTO RAPIDO C40 PLURIEL - LUNGHEZZA 150MM - FINITURA Z 275
Serie SP - Supporti e accessori

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

lunghezza

200 mm

larghezza

33.5 mm

altezza

148.1 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

155 mm

esecuzione

braccio di serraggio

angolo

90 °

portata

1.1 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

MENSOLA INN.RAP.C40 PLURIEL L150 Z2