Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510407
Cod. Produttore
2510407
Cod. EAN
8032887060466

Informazioni di prodotto

Mensola MPS 41x41 B. 900 ZF
Mensola pesante - MPS. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 900 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 908 mm, spessore 2 mm; con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Fori laterali ø 9 mm con interasse 50 mm. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 200 mm, spessore 8 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asole 10,5 x 21 mm, con interassi 160 mm.

lunghezza

662 mm

larghezza

50 mm

altezza

180 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio