Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM231275
Cod. Produttore
231275
Cod. EAN
4015082312756

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-XWS membrana
  • Protezione: Anti sporco e polvere
  • Materiale: Silicone
  • Utilizzo: Per selettori a chiave
  • Funzione: Protezione aggiuntiva
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Applicazione: Membrana di protezione

Documentazione tecnica

Membrana di alta qualità progettata per selettori a chiave, caratterizzata da una forma tonda che garantisce un’ottima ergonomia e resistenza. Realizzata con materiali durevoli, questa membrana assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La sua struttura è studiata per offrire una protezione efficace contro polvere e sporco, mantenendo intatte le prestazioni del selettore in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Membrana di protezione, utilizzo con: M22-WS…, Impedisce l'infiltrazione di sporco e polvere nell'apertura della chiave., silicone, protezione aggiuntiva per pulsanti a chiave

forma

Tondo

Serie

Moeller series

Produttore

Membrana protezione silicone per selettori a chiave M22 automazione industriale