Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM4M/048C
Cod. Produttore
M4M/048C
Cod. EAN
8012199097459

Informazioni di prodotto

megatiker - minima tensione 48Vdc

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione Vn= 48Vdc - per M160-250

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

40.8 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per salvamotore

Produttore

MEGATIKER - MINIMA TENSIONE 48VDC