Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM4M/380
Cod. Produttore
M4M/380
Cod. EAN
8012199097534

Informazioni di prodotto

megatiker - minima tensione 380-415Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione Vn= 400Vac - per M160-250

tipo di tensione per l’azionamento

AC

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

340 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

340 V

Produttore

MEGATIKER - MINIMA TENSIONE 380-415