Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM4M/024
Cod. Produttore
M4M/024
Cod. EAN
8012199097411

Informazioni di prodotto

megatiker - minima tensione 24Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione Vn= 24Vac - per M160-250

tipo di tensione per l’azionamento

AC

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

20.4 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

20.4 V

Produttore

MEGATIKER - MINIMA TENSIONE 24VAC