Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT754S1250
Cod. Produttore
T754S1250
Cod. EAN
8005543549810

Informazioni di prodotto

Megatiker M5 - SEZ 4P 1250A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MS5 1600 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=1250A - Ue= 690Vac

esecuzione come interruttore di sicurezza

bloccabile

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente nominale permanente Iu

1250 A

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

500 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

3

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

15 kA

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

3

adatto per fissaggio a terra

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Produttore

MEGATIKER M5 - SEZ 4P 1250A