Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT754N630EB
Cod. Produttore
T754N630EB
Cod. EAN
8005543544396

Informazioni di prodotto

Megatiker M5 - S1 4P 630A 50kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 4P - In=630A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In (overload) - Isd= 1.5-10In (cortocircuito)

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

15000 A 15000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 A 6300 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A 630 A

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

corrente nominale permanente Iu

630 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGATIKER M5 - S1 4P 630A 50KA