Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT753N800EB
Cod. Produttore
T753N800EB
Cod. EAN
8005543544099

Informazioni di prodotto

Megatiker M5 - S1 3P 800A 50kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 3P - In=800A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In (overload) - Isd= 1.5-10In (cortocircuito)

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

15000 A 15000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 A 8000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 A 800 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGATIKER M5 - S1 3P 800A 50KA