Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT753H800
Cod. Produttore
T753H800
Cod. EAN
8005543549179

Informazioni di prodotto

Megatiker M5 - MT 3P 800A 70kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M5 1600H - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=800A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

3

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

4000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

4000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGATIKER M5 - MT 3P 800A 70KA