Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT743F400
Cod. Produttore
T743F400
Cod. EAN
8005543548400

Informazioni di prodotto

Megatiker M4 - MT 3P 400A 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=400A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2000 A 4000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

2000 A 4000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 A 400 A

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

numero di contatti ausiliari, invertitori

2

corrente nominale permanente Iu

400 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGATIKER M4 - MT 3P 400A 36KA