Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM5T/024
Cod. Produttore
M5T/024
Cod. EAN
8012199097794

Informazioni di prodotto

megatiker - bobina di apertura 24V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore a lancio di corrente Vn= 24Vac - per M160-250

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

21.6 V

numero di contatti invertitori

1

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per relè di sovraccarico

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

21.6 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

21.6 V

Produttore

MEGATIKER - BOBINA DI APERTURA 24V