Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM5T/110
Cod. Produttore
M5T/110
Cod. EAN
8012199097831

Informazioni di prodotto

megatiker - bobina di apertura 110V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore a lancio di corrente Vn= 110Vac/dc - per M160-250

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di contatti invertitori

1

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per relè di sovraccarico

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

99 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

99 V

Produttore

MEGATIKER - BOBINA DI APERTURA 110V