Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13422
Cod. Produttore
13422

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500 grey 12 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500 da 12 conduttori da 1,5 mm² è progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua guaina di colore grigio offre protezione contro agenti esterni, assicurando durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente, questo cavo si adatta perfettamente a impianti elettrici civili e industriali, offrendo prestazioni ottimali e facilità di posa.

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

11.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C