Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT804ME2500
Cod. Produttore
T804ME2500
Cod. EAN
8012199965604

Informazioni di prodotto

megabreak MS25 - 4p 2500A estraib

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore aperto MEGABREAK in esecuzione estraibile 4P - In= 2500A - Ue= 690Vac - Frame 1

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

azionamento a motore integrato

sganciatore di tensione opzionale

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

adatto per fissaggio a terra

azionamento a motore opzionale

bloccabile

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

1000 kW

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

65 kA

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

4

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

4

corrente nominale permanente Iu

2500 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

Produttore

MEGABREAK MS25 - 4P 2500A ESTRAIB