Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT804M2000
Cod. Produttore
T804M2000
Cod. EAN
8012199965536

Informazioni di prodotto

megabreak MS20 - 4p 2000A fisso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore aperto MEGABREAK in esecuzione fissa 4P - In= 2000A - Ue= 690Vac - Frame 1

bloccabile

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

azionamento a motore integrato

adatto per fissaggio a terra

sganciatore di tensione opzionale

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

4

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

65 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

800 kW

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

Produttore

MEGABREAK MS20 - 4P 2000A FISSO