Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT804H2000
Cod. Produttore
T804H2000
Cod. EAN
8012199962856

Informazioni di prodotto

megabreak MH20 - 4p 2000A 65kA fisso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 4P - In= 2000A - Ue= 690Vac - Icu= 65kA - Frame 1

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

4000 A 65000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 A 20000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 A 2000 A

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore integrato

azionamento a motore opzionale

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

65 kA

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

4

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGABREAK MH20 - 4P 2000A 65KA FISS