Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT804A3200
Cod. Produttore
T804A3200
Cod. EAN
8012199962689

Informazioni di prodotto

megabreak MA32 - 4p 3200A 50kA fisso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 4P - In= 3200A - Ue= 690Vac - Icu= 50kA - Frame 2

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

4

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

3200 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

6400 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

protezione dalle dispersioni a terra integrata

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

azionamento a motore integrato

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGABREAK MA32 - 4P 3200A 50KA FISS