Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
5000 A 50000 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
1500 A 25000 A
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
1000 A 2500 A
azionamento a motore opzionale
azionamento a motore integrato
protezione dalle dispersioni a terra integrata
con sganciatore di minima tensione
segnalatore di intervento presente
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
50 kA
corrente nominale permanente Iu
2500 A
numero di contatti ausiliari, invertitori
4
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
numero di poli
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
esecuzione dell’elemento di azionamento
pulsante
grado di protezione (IP)
IP30
con sganciatore di minima tensione integrato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te