Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT804AE1250
Cod. Produttore
T804AE1250
Cod. EAN
8012199962733

Informazioni di prodotto

megabreak MA12 - 4p 1250A 50kA estraib

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 4P - In= 1250A - Ue= 690Vac - Icu= 50kA - Frame 1

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2500 A 50000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 A 12500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 A 1250 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore integrato

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

4

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGABREAK MA12 - 4P 1250A 50KA ESTR