Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT743F400MP
Cod. Produttore
T743F400MP
Cod. EAN
8005543555774

Informazioni di prodotto

Mega MP4 630 36kA 3P 400A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MP4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER 3P per protezione motori - In= 400A - Icu= 36kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

2

segnalatore di intervento presente

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2000 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

tensione nominale

220 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 A

apparecchio completo con unità di sicurezza

Produttore

MEGA MP4 630 36KA 3P 400A