Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7875P/048
Cod. Produttore
M7875P/048
Cod. EAN
8012199451176

Informazioni di prodotto

mega M630/1600ES - comando a precarica 48V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a motore a precarica di molle per M5 1600 - Vn= 48Vac

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione azionamento commutazione

azionamento a motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

40.8 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

40.8 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

40.8 V

Produttore

MEGA M630/1600ES - COMANDO A PRECAR