Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSAXT1B100TMD4
Cod. Produttore
XT1B100TMD4
Cod. EAN
8015644007256

Informazioni di prodotto

XT1B 160 TMD 100-1000 4p F F
C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

18 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1000.0 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 A

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

160 A

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

numero di poli

4

Produttore

ABB

SACE Tmax XT - Interruttore automatico scatolato XT1B 160 F F TMD 100