Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7T230
Cod. Produttore
M7T230
Cod. EAN
8005543529577

Informazioni di prodotto

Mega M4&M5 Sganciatori di minima 230V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione Vn= 230Vac - per M4 630 e M5 1600

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

195.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

195.5 V

Produttore

MEGA M4UM5 SGANCIATORI DI MINIMA 23