Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7C230
Cod. Produttore
M7C230
Cod. EAN
8005543529515

Informazioni di prodotto

Mega M4&M5 Sganciatori corrente 230V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore a lancio di corrente Vn= 230Vac/dc - per M4 630 e M5 1600

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V 250 V

eseguito come bobina di disinserzione

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

Mega M4 M5 Sganciatori Corrente 230 Bticino Spa