Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7173
Cod. Produttore
M7173
Cod. EAN
8012199196862

Informazioni di prodotto

mega M160/630 - morsettiera base fondo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsettiera per basi di fondo art. M7170 e M7171

numero totale di collegamenti

8

larghezza

64 mm

altezza

14.9 mm

numero di collegamenti < 6 mm²

8

numero di poli

8

profondità

16 mm

tipo di montaggio

vite

tipo di collegamento

avvitare

Produttore

MEGA M160/630 - MORSETTIERA BASE FO