Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7375P/110
Cod. Produttore
M7375P/110
Cod. EAN
8012199302409

Informazioni di prodotto

mega M160/250 - comando a precarica 110V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a motore a precarica di molle per M160-250 - Vn= 110Vac

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione azionamento commutazione

azionamento a motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

93.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

93.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

93.5 V

Produttore

MEGA M160/250 - COMANDO A PRECARICA