Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM5B/1CS
Cod. Produttore
M5B/1CS
Cod. EAN
8012199825649

Informazioni di prodotto

mega - contatto ausiliario / allarme 400V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario o di scattato relè per M 160-250, M4 630 e M5 1600 Vn= 400Vac

numero di contatti invertitori

1

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

Produttore

MEGA - CONTATTO AUSILIARIO / ALLARM