› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Meccanismo tapparelle elettronico VIEW Wireless IoT con controllo remoto e orientamento lamelle, alimentazione 100-240V, compatibile Zigbee 3.0 e Bluetooth 5.0, per automazione domestica intelligente

Cod. Rexel VI30804
Cod. Produttore 30804
Cod. EAN 8007352688971

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Corrente: 2 A
  • Protezione: cosφ 0,6
  • Connettività: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Ingresso: Pulsante esterno
  • Funzione: Richiamo posizione preferita
  • Illuminazione: LED RGB regolabile
  • Serie: VIEW Wireless

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Meccanismo comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

con indicatore a LED

Meccanismo tapparelle elettronico VIEW Wireless IoT con controllo remoto e orientamento lamelle, alimentazione 100-240V, compatibile Zigbee 3.0 e Bluetooth 5.0, per automazione domestica intelligente
€ 60,68 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info